Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-215460-4 FEDERLEISTE MICRO 1.27MM HOR 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148684
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215460-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattenbuchse
te connectivity leiterplattenbuchse...
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-215460-4, 148684, 148-684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1250
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 0,57*
    250
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,83*
    Lager 139
    337
    1
    € 14,99*
    ab € 0,597*
    € 1,391*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,391*
    € 1,65529
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483350-2
    ab € 2,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215464-4
    ab € 0,226*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-4
    ab € 0,566*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483350-1
    ab € 2,16*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483350-3
    ab € 2,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-4
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.