| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1470236 Herst.-Nr.: 3549S-1AE-103A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 3549 Series Potentiometermontage: Servohalterung Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)Nennleistung: 2 WWellendurchmesser: 3.17 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 8 mmBetriebstemperatur, min.: -55 °CSVHC: Lead (27-Jun-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 34.75 mmWiderstandstoleranz: ± 3% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3549S-1AE-103A, 1470236, 147-0236 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,37* | € 37,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,62* | € 40,32* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 21,32* | € 41,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|