Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLM2525CZER100M01 DROSSEL, HI CURRENT, 10UH, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470173
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLM2525CZER100M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 10µh
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: IHLM-2525CZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.47 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.105 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6.86 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLM2525CZER100M01, 1470173, 147-0173
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    738
    5
    € 14,99*
    ab € 0,616*
    € 1,64*
    1 Tag
    2000
    1
    € 5,95*
    ab € 1,11*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002772
    ab € 0,216*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.