Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW20101M00FKEF DICKSCHICHTWIDERSTAND 1M 1% 0.75W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470038
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW20101M00FKEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW20101M00FKEF, 1470038, 147-0038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0636*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3512*
    € 0,41793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR10FTEQ1004
    ab € 0,0403*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR10FTEQ1004
    ab € 0,0275*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ12SF1004U
    ab € 0,0768*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2010FK-071ML
    ab € 0,0234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.