Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW120647R0FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 47R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120647R0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW120647R0FKEA, 1470017, 147-0017
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0136*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,0117*
    € 0,0155*
    Lager 139
    163262
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0117*
    € 0,0539*
    2 Tage
    7778
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0248*
    € 0,0648*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,539* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003688
    ab € 0,00933*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF47R0V
    ab € 0,0143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF47R0V
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-47RFT5
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0747RL
    ab € 0,01001*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-0747RL
    ab € 0,00353*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.