Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08051K96FKEA DICKSCH.WIDERSTAND 1K96 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469854
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K96FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.96 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW08051K96FKEA, 1469854, 146-9854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0074*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04136*
    € 0,04922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02445*
    € 0,0291
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01928*
    € 0,02294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01626*
    € 0,01935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01477*
    € 0,01758
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01255*
    € 0,01493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01177*
    € 0,01401
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00944*
    € 0,01123
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0074*
    € 0,00881
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.