Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603470KFKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603470KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603470KFKEA, 1469814, 146-9814
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,00395*
    € 0,00574*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,00748*
    € 0,0229*
    Lager 139
    89598
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00375*
    € 0,02858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02858*
    € 0,03401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02772*
    € 0,03299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01612*
    € 0,01918
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01267*
    € 0,01508
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00995*
    € 0,01184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00891*
    € 0,0106
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00773*
    € 0,0092
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00654*
    € 0,00778
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00535*
    € 0,00637
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00375*
    € 0,00446
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2858* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4703ELF
    ab € 0,00458*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X4703FTL
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00396*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00304*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003587
    ab € 0,00508*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4703V
    ab € 0,00619*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470KFT5
    ab € 0,0053*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00487*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07470KL
    ab € 0,00096*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.