Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06033K90FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K9 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469796
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06033K90FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06033K90FKEA, 1469796, 146-9796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0149*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,00679*
    € 0,02091*
    Lager 139
    103433
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00649*
    € 0,0291*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02829*
    € 0,03367
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01644*
    € 0,01956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01298*
    € 0,01545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01014*
    € 0,01207
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00999*
    € 0,01189
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00969*
    € 0,01153
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00954*
    € 0,01135
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00939*
    € 0,01117
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00649*
    € 0,00772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,291* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X3901FTL
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X3901FTL
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X3901FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF3901V
    ab € 0,0054*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ392V
    ab € 0,00378*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F3901V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048883
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-3K9FI
    ab € 0,00528*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-073K9L
    ab € 0,00486*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-073K9L
    ab € 0,00126*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.