Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237343475 KONDENSATOR, 4.7æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469330
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237343475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKT373
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produkthöhe: 23 mm
  • Produktlänge: 31 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 4,7uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237343475, 1469330, 146-9330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.