Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC10EL01DG OR/NOR GATE,4-INPUT,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1468718
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC10EL01DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
OR-Gate
OR-Gatter
Logikfunktion: NOR- / OR-Gatter
  • Produktpalette: 10EL01
  • Versorgungsspannung, max.: 5.7 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 10EL
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC10EL01DG, 1468718, 146-8718
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    98
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 4,42*
    Lager 139
    136
    1
    € 14,99*
    ab € 3,91*
    € 10,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.