Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SV14P5X NC7SV,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467341
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SV14P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S14
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SV
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SV14P5X, 1467341, 146-7341
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,068*
    € 0,2887*
    Lager 139
    6754
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0808*
    € 0,6998*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6998*
    € 0,83276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4226*
    € 0,50289
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1985*
    € 0,23622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,499* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.