Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7S04M5X NC7S,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467332
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S04M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S04
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7S04M5X, 1467332, 146-7332
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0571*
    € 0,3229*
    Lager 139
    26072
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0395*
    € 0,6272*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6272*
    € 0,74637
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4258*
    € 0,5067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3574*
    € 0,42531
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,136* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74AHC1G04GV,125
    ab € 0,0292*
    Ähnlich
    Nexperia
    74HC1G04GV,125
    ab € 0,0618*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.