Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA DESIGN 47100801 STROBE DRIVE UNIT, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466241
Hersteller:
     Delta Design
Herst.-Nr.:
     47100801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Signalgeräte
Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Drive Module
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,62*
    € 150,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,49*
    € 148,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,09*
    € 122,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,48*
    € 112,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,72*
    € 98,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508530
    ab € 2,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.