Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK TF 183 SOCKEL TRANSISTOR, TO18, 3PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466132
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     TF 183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
FISCHER ELEKTRONIK
TF 183
Steckverbindertyp: Transistorbuchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: TF
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1466132, 146-6132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.