Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK TF 54 SOCKEL TRANSISTOR, TO5, 4PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466127
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     TF 54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
FISCHER ELEKTRONIK
TF 54
Steckverbindertyp: TO-5-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: TF
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1466127, 146-6127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,96*
    € 11,05*
    Lager 139
    319
    € 14,99*
    ab € 3,95*
    € 11,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.