Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 03-06-1023 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462828
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Rastermaß: 3.68 mm
  • Produktpalette: Standard .062 Zoll 1625
  • Zur Verwendung mit: Stift- &, Buchsenkontakte der Produktreihe 1561/4559/4529/2190/2189/1787/1855/1779/1560/1786/1854/1778 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 03-06-1023, 1462828, 146-2828
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,123*
    € 0,178*
    1 Tag
    32637
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1235*
    € 0,216*
    Lager 139
    9908
    1
    € 14,99*
    ab € 0,124*
    € 0,231*
    1 Tag
    3531
    30
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,27*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,122*
    € 0,297*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    03-06-2023
    ab € 0,146*
    Zubehör
    Molex
    03-06-2024
    ab € 0,16*
    Zubehör
    Molex
    03-06-2042
    ab € 0,178*
    Zubehör
    Molex
    03061042
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.