Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE OY220KE KERAMIKWIDERSTAND, 22R, 10%, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462381
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     OY220KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Produktlänge: 22.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 22 ohm
  • Produktdurchmesser: 7 mm
  • Produktpalette: OY Series
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: -1300, ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 220 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hoher Stoßstrom
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, OY220KE, 1462381, 146-2381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    368
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 2,80*
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.