| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1457558 Herst.-Nr.: T110B475K035AT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm Produktdurchmesser: 4.45 mmProduktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet Rippelstrom: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Ausfallrate: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 4.7 µFQualifikation: - Spannung (DC): 35 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produkthöhe: - Produktlänge: 12.04 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, drahtwiderstand, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110B475K035AT, 1457558, 145-7558 |
| | |
| |