Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITIZEN FINEDEVICE HCM49 10.000MABJ-UT QUARZ, SMD, 10MHZ, 18PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457103
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     HCM49 10.000MABJ-UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: HCM49
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.65mm
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CITIZEN FINEDEVICE, HCM49 10.000MABJ-UT, 1457103, 145-7103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    HC49SM-10-30-50-60-16-ATF
    ab € 0,318*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.