| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1456506 Herst.-Nr.: HWS1500-24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: HWS Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 1.5 kWAusgangsstrom - Ausgang 1: 65 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, einbau netzteil, tischnetzgerät 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, HWS1500-24, 1456506, 145-6506 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.113,63* | € 1.208,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,38* | € 1.209,29* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,31* | € 1.460,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.502,78* | € 1.617,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|