Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MPI002/28/D5 TASTER, VAND.SICH, BELEUCHT., GRÜN/BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454951
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPI002/28/D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
bulgin drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: MPI002
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Blau, Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MPI002/28/D5, 1454951, 145-4951
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,60*
    € 42,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,23*
    € 61,02*
    € 8,95*
    ab € 35,97*
    € 64,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,08*
    € 63,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,17*
    € 58,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    MPI002/28/D4
    ab € 28,83*
    Ähnlich
    Bulgin
    MPI002/28/D1
    ab € 21,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.