Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 111SM2-T MICROSWITCH, 5A, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454334
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     111SM2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SM
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.95 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mikroschalter-Betätiger: Simulierter Rollenhebel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 111SM2-T, 1454334, 145-4334
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 17,12*
    € 24,60*
    Lager 139
    124
    € 14,99*
    ab € 17,62*
    € 27,47*
    € 8,95*
    ab € 20,33*
    € 29,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    € 22,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.