Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA EPM240T100C5N MAX II ISP CPLD 240,TQFP100,240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1453503
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM240T100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld altera
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX II
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 192 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: 0.18um
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 80 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, EPM240T100C5N, 1453503, 145-3503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX003A0X3-SRZ
    ab € 8,98*
    Zubehör
    OMNION POWER
    PVX006A0X3-SRZ
    ab € 15,54*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1070
    ab € 14,14*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.