Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 061-7005 DREHKNOPF ALU SCHWARZ DM19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1440023
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     061-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: 061-7005-8 Series
  • Welle: -
  • Knopfdurchmesser: 19 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie oben
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, multicomp drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP, 061-7005, 1440023, 144-0023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CP-AA19A-D(6.4)/B6
    ab € 0,397*
    Ähnlich
    Multicomp
    CP-AA19A-S(6.4)/BA
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.