Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog/Digital-Wandler, 17 bit, 10 S/s, Differenz, 3-Draht, seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439733
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC500CPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 7.5 V
  • MSL: -
  • Auflösung (Bit): 17 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 10 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: DIP
  • Versorgungsspannung: Zweifach (+/-)
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: 3-Draht, seriell
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: -4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, TC500CPE, 1439733, 143-9733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.