Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsschaltung, Active-Low-Reset, 1V-5.5Vin, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439365
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1320T-46LE/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.6V
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 200 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 1,33*
    Lager 139
    2371
    1
    € 14,99*
    ab € 0,715*
    € 1,569*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,569*
    € 1,86711
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,449*
    € 1,72431
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.