Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-9210-00-04 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437599
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9210-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: 620 Series
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-9210-00-04, 1437599, 143-7599
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,76*
    € 6,32*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,88*
    € 7,16*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,73*
    € 7,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,77*
    € 7,20*
    Lager 139
    102
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 13,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99-9209-00-04
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Binder
    99-9211-00-04
    ab € 3,35*
    Zubehör
    Binder
    08-2629-000-001
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Binder
    08-2636-000-001
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.