Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOSC476M006R0300 KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 20%, 2312, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1432324
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSC476M006R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOS Low ESR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: niobium kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOSC476M006R0300, 1432324, 143-2324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.