Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOSA106M006R0800 KONDENSATOR, 10æF, 6.3V, 20%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1432318
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSA106M006R0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.8 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: niobium kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOSA106M006R0800, 1432318, 143-2318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.