Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOJC476M010RWJ KONDENSATOR, 47æF, 10V, 20%, 2312, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1432282
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJC476M010RWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: niobium kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOJC476M010RWJ, 1432282, 143-2282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,346*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.