Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOJB106M010RWJ KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%, 1210, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1432270
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJB106M010RWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.2 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, niobium kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOJB106M010RWJ, 1432270, 143-2270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,207*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.