Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY BJ74-47 STECKER,ZWEI AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427926
Herst.-Nr.:
     BJ74-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, BJ74-47, 1427926, 142-7926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,49*
    € 54,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,66*
    € 50,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL375-7
    ab € 24,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.