Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 670A-RZ-08 ANSCHLUSSBLOCK,8POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427886
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     670A-RZ-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.