Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 602-GP-2 ANSCHLUSSBLOCK,2POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427847
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     602-GP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 14.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 30 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.