Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 601-GP-8 ANSCHLUSSBLOCK,8POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427840
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     601-GP-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 11.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    8-141
    ab € 5,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.