Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, IP68, HR30 Series, Kabelstecker, 12 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1425752
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR30-7P-12SC(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HR30-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PPV (Polyphenylenvinylen)
  • Produktpalette: HR30 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse ip68, steckergehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, HIROSE(HRS), HR30-7P-12SC(71), 1425752, 142-5752
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 3,69*
    € 4,58*
    Lager 139
    718
    1
    € 14,99*
    ab € 3,41*
    € 9,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HR30-SC-111
    ab € 0,124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.