Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0038X830 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N30, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422735
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 10.8 mm
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290L0038 Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0038X830, 1422735, 142-2735
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1189*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,164*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1261*
    € 0,2465*
    Lager 139
    3435
    5
    € 14,99*
    ab € 0,097*
    € 0,2899*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,164*
    € 0,554*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2899*
    € 0,34498
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1828*
    € 0,21753
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1341*
    € 0,15958
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B64290P0037X830
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74270176
    ab € 0,3043*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.