Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7WZ04P6X NC7WZ TINY,SMD SC70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1417665
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7WZ04P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7W04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 7WZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7WZ04P6X, 1417665, 141-7665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0558*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3688*
    € 0,43887
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2564*
    € 0,30512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.