Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C331J5GACTU KONDENSATOR 330PF 50V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1414728
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C331J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 330 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0289*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.