Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237353154 KONDENSATOR, 0.15æF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1413812
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237353154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKT373
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 17.5 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237353154, 1413812, 141-3812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,523*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.