Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CBR-13 WIDERSTANDSKIT, METALLFILM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1399549
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 3715
  • Widerstandswerte: 1R bis 10M
  • Nennleistung: 400mW
  • Lieferumfang des Kits: 6 Flachpackungen FL24/10, 144 Werte / 3715 Stück 0.4 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, NOVA, CBR-13, 1399549, 139-9549
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 270,58*
    € 495,86*
    2 Tage
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 345,48*
    € 538,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 495,86*
    € 590,07
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 455,92*
    € 542,54
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 377,75*
    € 449,52
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 332,96*
    € 396,22
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 302,11*
    € 359,51
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 284,34*
    € 338,36
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 270,58*
    € 321,99
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 270,58* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF0W2FFE024KIL
    ab € 149,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.