Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7293V AMP AUDIO, 120V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1366582
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7293V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: Class-AB Power Amplifier
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 15 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: ± 12V bis ± 50V
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 100W x 1 bei 4 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7293V, 1366582, 136-6582
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 6,44*
    € 10,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,53*
    € 11,46*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,57*
    € 11,47*
    1 Tag
    760
    5
    € 7,00*
    ab € 6,43*
    € 12,89*
    Lager 139
    4737
    1
    € 14,99*
    ab € 6,97*
    € 14,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.