| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1360967 Herst.-Nr.: ISL12026IBZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform - Takt-IC: NSOIC Uhrzeitformat: HH:MM:SS Anzahl der Pins: 8 Pin(s)Takt-IC: Alarm-RTC Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr Betriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Schnittstelle: I2C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 2.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Real Time Clock, eeprom, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, RENESAS, ISL12026IBZ, 1360967, 136-0967 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 5,51* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 1,89* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|