Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MOR03SJ0682A19 METALLOXIDWIDERSTAND, 6K8, 5%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357916
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MOR03SJ0682A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MOR
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MOR03SJ0682A19, 1357916, 135-7916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0386*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3999*
    € 0,47588
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2238*
    € 0,26632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1523*
    € 0,18124
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPMR02SJ0682A10
    ab € 0,0349*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ROX3SJ6K8
    ab € 0,0664*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.