Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MOR0S2J0103A50 METALLOXIDWIDERSTAND 10K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357867
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MOR0S2J0103A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MOR
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MOR0S2J0103A50, 1357867, 135-7867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,01006*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10307*
    € 0,12265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06355*
    € 0,07562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03034*
    € 0,0361
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02567*
    € 0,03055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02289*
    € 0,02724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01742*
    € 0,02073
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01679*
    € 0,01998
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01315*
    € 0,01565
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01289*
    € 0,01534
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,01006*
    € 0,01197
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.