Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MOR0S2J0101A50 METALLOXIDWIDERSTAND 100R 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357854
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MOR0S2J0101A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MOR
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MOR0S2J0101A50, 1357854, 135-7854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0122*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0122*
    € 0,01452
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.