Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-46-14-TGG STECKER,LPT,GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1342645
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-46-14-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SSMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP-46-14-TGG, 1342645, 134-2645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.