Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794610-2 KONTAKT ,BUCHSE,24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339225
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794610-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: Mikro-Steckverbinder der Produktreihe MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794610-2, 1339225, 133-9225
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0609*
    € 0,0916*
    500
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0714*
    € 0,0965*
    Lager 139
    18987
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0663*
    € 0,1172*
    1 Tag
    4586
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,181*
    7 Tage
    nicht lagernd
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,181*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    843996-6
    ab € 48,40*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    91501-1
    ab € 1.009,96*
    Ähnlich
    Molex
    430300009
    ab € 0,0727*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-794610-1
    ab € 0,0709*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.