| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1322595 Herst.-Nr.: MK01/50 Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindersysteme: Wire-to-Board Steckverbinderkragen: Ohne Kragen Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Rastermaß: 2.54 mmProduktpalette: MK Kontaktmaterial: - Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, FISCHER ELEKTRONIK, MK01/50 Z, 1322595, 132-2595 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,36* | € 5,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,75* | € 6,96* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 3,58* | € 11,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,68* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|