Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG SV70 STECKER, DIN, GERADE, 7 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321479
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: SV
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-stecker 7polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, SV70, 1321479, 132-1479
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,55*
    € 8,70*
    € 6,90*
    ab € 4,87*
    € 8,72*
    € 5,90*
    ab € 3,94*
    € 8,75*
    1 Tag
    112
    Frei Haus
    ab € 6,29*
    € 9,71*
    Lager 139
    424
    € 14,99*
    ab € 4,86*
    € 11,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Lumberg
    KFR 70
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 70-8
    ab € 248,44*
    Zubehör
    Lumberg
    038899
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Lumberg
    KFV 70
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Lumberg
    KFV 70
    ab € 4,27*
    Zubehör
    Lumberg
    KGR 70
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Lumberg
    KGV 70
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 70
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 70
    ab € 6,52*
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 24,32*
    Zubehör
    Lumberg
    WKV 70
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Lumberg
    038399
    ab € 2,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.